WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト

WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト - TAKENOW

超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。
底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。
トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト内容量1個
注意
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃~40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75645599TN024
6,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする