TN024 WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 75645599

TN024 WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 75645599
TN024 WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 75645599
TN024 WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 75645599
TN024 WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 75645599
TN024 WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 75645599

WL3150 / 充電式折りたためるスリムライトTN024

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75645599
品番
TN024
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。
底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。
トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
充電ケーブル付属。

用途
ワークライト
付属品
取扱説明書、Type-C to USBケーブル
材質
アルミニウム合金+ナイロン+PC
寸法(mm)
(展開時)298×26×21
本体質量(g)
98
連続使用時間(時間)
メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5
モード切替
トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯
バッテリー
3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6500
輝度
【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン
耐衝撃性能
IK07
折りたたみ寸法(mm)
156×33×21
防水保護等級
IP54
エコロジー商品
省エネ
注意
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃~40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする