EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん

EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん - オーハウス

新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。
高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。
このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。

範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
対応
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75647568EXP2202自動ドア:なし(最大)2200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
370,000
319,800
351,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647577EXP223/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)220130×130内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; ミリグラム
400,000
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647586EXP4202自動ドア:なし(最大)4200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
400,000
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647595EXP6201自動ドア:なし(最大)6200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
400,000
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647611EXP423/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)420130×130内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; ミリグラム
420,000
359,800
395,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647620EXP124/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)12090×90内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; ミリグラム
440,000
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647629EXP6202自動ドア:なし(最大)6200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
440,000
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647638EXP623/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)620130×130内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; ミリグラム
450,000
389,800
428,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647647EXP8201自動ドア:なし(最大)8200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
470,000
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647656EXP224/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)22090×90内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; ミリグラム
500,000
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647665EXP8202自動ドア:なし(最大)8200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
500,000
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647681EXP10201自動ドア:なし(最大)10200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
500,000
429,800
472,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647690EXP324/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)32090×90内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; ミリグラム
530,000
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647699EXP12202自動ドア:なし(最大)12200201×178内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
530,000
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647708EXP1203/AD自動ドア:挟み込み防止自動ドア(最大)1200130×130内蔵型イオナイザー:あり計量:カスタム; グラム; キログラム; ミリグラム
550,000
469,800
516,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647717EXP24001自動ドア:なし(最大)24000311 x 377内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
570,000
489,800
538,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647726EXP35001自動ドア:なし(最大)35000311 x 377内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
650,000
559,800
615,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647735EXP65001自動ドア:なし(最大)65000311 x 377内蔵型イオナイザー:いいえ計量:カスタム; グラム; ミリグラム
740,000
629,800
692,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする