EXPLORERセミミクロ天びん

EXPLORERセミミクロ天びん - オーハウス

新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。
この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。

仕様特定計量器:なし、風防:標準装備その他電力:ACアダプタ(標準装備)適合自動ドア:なし計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製バッテリー寿命なし最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75647751EXR125D(最大)82 / 1200.01; 0.10.1(代表値(mg))
550,000
469,800
516,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647760EXR125(最大)1200.010.02(代表値(mg))
610,000
519,800
571,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647769EXR225D(最大)120 / 2200.01; 0.10.1(代表値(mg))
800,000
689,800
758,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75647778EXR225(最大)2200.010.02(代表値(mg))
1,000,000
859,800
945,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする