曜日別特売
B-202-AP-MAG-1-W2MU 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント 75656695

B-202-AP-MAG-1-W2MU 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント 75656695
B-202-AP-MAG-1-W2MU 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント 75656695
B-202-AP-MAG-1-W2MU 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント 75656695
B-202-AP-MAG-1-W2MU 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント 75656695

防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75656695
品番
B-202-AP-MAG-1-W2MU
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

電源仕様
動作周波数:360kHz
待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)
ワイヤレス電力伝送効率:80%以上
USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)
Qualcomm QC 2.0 対応
USB PD 2.0 対応
入力電圧
USB:5V / 3A
QC2.0:9V / 2.22A
USB PD 2.0:5~15V / 2A
出力
BPP:5W
EPP:7.5W
MPP:15W
出力コネクタ
USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター
動作温度
0℃ ~ +40℃
保管温度
-20℃ ~ +80℃
保護機能
過電流保護
短絡(ショート)保護
過温度保護
環境対応
RoHS対応
WEEE対応
認証
IP67
SAE J1455
FCC認証
CE認証
Eマーク認証
RCM認証
電源仕様
動作周波数:360kHz
待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)
ワイヤレス電力伝送効率:80%以上
USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)
Qualcomm QC 2.0 対応
USB PD 2.0 対応
入力電圧
USB:5V / 3A
QC2.0:9V / 2.22A
USB PD 2.0:5~15V / 2A
出力
BPP:5W
EPP:7.5W
MPP:15W
出力コネクタ
USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター
動作温度
0℃ ~ +40℃
保管温度
-20℃ ~ +80℃
保護機能
過電流保護
短絡(ショート)保護
過温度保護
環境対応
RoHS対応
WEEE対応
認証
IP67
SAE J1455
FCC認証
CE認証
Eマーク認証
RCM認証
Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。

特記
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合
【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種
色
ブラック
サイズ
1インチボール
質量(g)
68
内容
1個
素材
樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
注意
※マグネットの保持力のみのマウンティングではオートバイ上で使用するには不十分ですので絶対におやめください。その場合の脱落等への補償はいたしかねます。
※Qi2規格、出力15W。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする