【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 - GAONA(ガオナ)

LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。
ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。
日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。
(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。
クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。
カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。
軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。

用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット内容量1本
注意
※都市ガスには使用できません。
※コンセント型のガス栓・ガス機器には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75659678GA-PG144
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
75659687GA-PG145
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75659696GA-PG146
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする