曜日別特売
GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678

GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678
GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678
GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678
GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678
GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678
GA-PG144 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ) 75659678

【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換GA-PG144

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(m)0.5
内容量1本注文コード75659678品番GA-PG144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。
ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。
日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。
(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。
クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。
カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。
軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。

用途
必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット
長さ(m)
0.5
材質
ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)
内径(Φmm)
9.5
使用ガス
LPガス(LPG・プロパンガス)
注意
※都市ガスには使用できません。
※コンセント型のガス栓・ガス機器には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする