曜日別特売

サービスクリーパー

サービスクリーパー - Lisle(ライル)サービスクリーパー - Lisle(ライル)

人間工学に基づいた体にフィットする形状で、日常使用でも最適な快適性を提供します。腰部サポートが付いており、長時間の作業でも快適に使用できます。パッド入りヘッドレストは作業姿勢を保持でき、簡単に交換できます。特殊成型プロセスにより、上部と下部をリブ構造で永久に結合しており、非常に強固です。衝撃に強い一体成型の高密度ポリエチレン製本体で、軽量です。3面にハンドルが付いており、吊り下げ、持ち運び、移動が容易です。6個の2インチボールベアリングスイベルローラーは簡単に取り外し・交換できます。ウレタン製ローラーは腐食に強く、スチールブッシュにしっかり固定されています。床とのクリアランスは7/8インチで、エアホースやコードなどの障害物を避けやすくなっています。最大300ポンドまで対応しています。表面は溶剤、グリース、燃料に耐性があり、お手入れが簡単です。

寸法(mm)W440×D960×H102ブラック質量(g)5200耐荷重(kg)約113~136内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566589097102
39,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする