スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK
タイヤ交換向けプレセット型トルクレンチ。スリーブロック式で設定トルクをロックでき、車・バイクのホイールナットの締め付け管理に使えるセットタイプ
- 付属品
- ショートソケット 14・17mm、ロングソケット 19・21mm、エクステンションバー125mm、収納ケース
- 材質
- 本体・ソケット/クロムバナジウム鋼(電着塗装)、エクステンションバー/高炭素鋼(電着塗装)
- 全長(mm)
- 約420
- 質量(kg)
- 約1.2(本体)
- 耐荷重
- トルク精度おおよそ±3%(メーカー公称)
- 型番
- MTR-6BK(MULTICRAFTシリーズ)
- その他の機能
- プレセット型ラチェットタイプ、差込角12.7mm(1/2インチ)、右回転方向のみトルク測定対応
- トルク調整範囲(N・m)
- 40~210
- 内容量
- 1セット
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ




























![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)


