ラジエーターホースリムーバーセット(スプーン型)

ラジエーターホースリムーバーセット(スプーン型) - Lisle(ライル)

2本組。セット内容:ラジエターホーススプーン ショート×1本、ロング×1本。フィッティングやクランプからラジエターホースを取り外すために設計されています。幅広のブレードにより、取り外し時の損傷のリスクを軽減します。長いブレードはホースを引き抜く際に使用し、短いブレードは押し出すために設計されています。ハンドルは握りやすく滑りにくい二重構造になっています。

用途ラジエターホースの取り外し用(フィッティング・クランプ部)ブレードロングタイプ(引き抜き用)、ショートタイプ(押し出し用)ブレード幅(mm)ワイドタイプ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566557682130
6,300
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする