二酸化炭素ガス検知器

二酸化炭素ガス検知器 - WatchGas

WatchGas PDM PRO 二酸化炭素ガス検知器は、コンパクトで携帯性に優れた連続測定対応のガス検知器です。大型LEDディスプレイと、90dBの大音量ブザー、警告ランプ、バイブレーションにより、危険な状態を確実に知らせます。本体背面のメタルクリップにより、シャツやベルト、ヘルメットなどに簡単に装着できます。センサーの推奨交換周期は5年で、長期間安定した測定が可能です。充電式バッテリーを採用しており、フル充電で最大14日間使用でき、約100分で再充電できます。バッテリーとセンサーは交換可能です。測定値のデータロギングが可能です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756660487192008
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする