イーサネットケーブル

イーサネットケーブル - PEPPERL+FUCHS
その他【UV耐性】UL 1581 セクション 1200、【コーディング】コネクタ 1:D コード,コネクタ 2:EtherNet/IP、【ハロゲンフリー】IEC 60754-1、【耐化学薬品性】DIN EN 60811-2-1、【耐微生物性】DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10【被覆】緑色(RAL 6018 と同等)構造コネクタ 1:M12,コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ,コネクタ 2:オスコネクタ保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4,コネクタ 2:8耐油性DIN EN 60811-2-1ロックコネクタ 1:ねじ接続,コネクタ 2:スナップロック被覆外径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ライトアングル,コネクタ 2:ストレート動作電流(A)最大 1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75666818V1SD-W-GN5M-PUR-E2S-V45-G176.255コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101,コネクタ RJ45 : IEC 60603-7
8,700
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
75667475V1SD-W-GN2M-PUR-E2S-V45-G83.652コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101、コネクタ RJ45 : IEC 60603-7
7,100
6,498
7,148(税込)
112日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする