ハイスペックハイディスク280W

ハイスペックハイディスク280W - 日動工業

メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
メタハラ1000Wクラスの明るさ(当社比)
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。

用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に内容量1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75671061L280B-D-H110-50K
221,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする