SPC-25ACNS(KB)×2 熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業 82959156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード82959156品番SPC-25ACNS(KB)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,978
販売価格(税別)
¥149,980

扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。
業務用。屋内用。据付工事不要。
コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!

用途
熱中症対策品。
工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。
定格出力(kW)
【圧縮機】(50Hz)0.84 / (60Hz)0.89
付属品
冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー
寸法(mm)
803×430×390
風量(m3/min)50Hz/60Hz
冷風:【50Hz】弱3.3/強4.0、【60Hz】弱3.5/強4.2
定格電圧(V)
【50Hz】100、【60Hz】100
首振
あり
騒音値(dB)
62
首振角度(°)
左右90
冷媒の種類
R410A(GWP値:2090)
使用環境温度(℃)
25~45
始動電流(A)(50/60Hz)
35.0/40.0
ドレン方式
タンク4L&ホース2m
送風口数
1
圧縮機
全密閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
540
定格電流(A)(50/60Hz)
冷風:【50Hz】弱11.00/強11.50、【60Hz】弱11.20/強11.60
消費電力(kW)(50/60Hz)
冷風:【50Hz】弱0.97/強1.00、【60Hz】弱1.11/強1.15
冷房能力(kW)
【50Hz】2.2、【60Hz】2.5
排熱ダクト有無
あり
注意
※GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※計測値はメーカー実測値です。使用環境により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする