VIBRA(新光電子)
高精度電子天びん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最小表示・ひょう量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.001
ひょう量(g)
1200
注文コード
75679445
品番
ALG1203R(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
1200
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
参考になった
参考になった