熱中防寒対策用品 12穴式6点 冷温 ペルチェベスト
オールシーズン対応。すぐに使えるコンプリートセット!
【冷却効果】環境温度より最大約-20%【温熱効果】プレート温度最大約49%
効率よく冷温効果を高める首元に取り付け穴を配置。
ペルチェデバイス取付穴(背面)選べる12か所。
安全機能(1):異常電流検出時、自動電源OFF機能。
安全機能(2):電源OFF時、1分間継続排熱機能。
- 付属品
- ペルチェデバイス×6、ケーブル×2、専用バッテリー(モバイルバッテリー)×2、USBケーブル×2、取扱説明書×2
- 寸法(mm)
- 【モバイルバッテリー】17.5×67×104
- 色
- ブラック
- 容量
- 【モバイルバッテリー】3.85V/10000mAh(38.5Wh)
- 質量(g)
- 【モバイルバッテリー】165
- 胸囲(cm)
- 87~110
- 着丈(cm)
- 38.5
- 充電時間(時間)
- 【モバイルバッテリー】3(PD対応アダプター)/4.5(5V/2A対応アダプター)
- 素材
- 【ウエア】ポリエステル85%/ポリウレタン15%
- 内容量
- 1着
関連資料:カタログチラシ(1.47MB)
注意
※詳しい商品説明につきましては添付のチラシをご参照ください。※必ず取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管・使用しないでください。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
※ご使用済みのバッテリーは一般ごみとして捨てないでください。
※お手入れの前に必ずウエアからバッテリーを取り外してください。
※素肌への直接着用は絶対にお避けください。
※専用バッテリーを充電するACアダプターは付属しておりません。出力5V2A~3A(MAX)のACアダプターをご使用ください。
※バッテリー充電時間は、使用するACアダプターやケーブルの仕様により変動します。
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ


































