曜日別特売

かもいべんりフック ロングタイプ

かもいべんりフック ロングタイプ - 伝蔵かもいべんりフック ロングタイプ - 伝蔵かもいべんりフック ロングタイプ - 伝蔵かもいべんりフック ロングタイプ - 伝蔵

カモイ部分にはさんで取り付けるフックです。
はさむ部分の下側がゴムになっており、傷をつけにくくなっております。

用途
かもいにすだれをつり下げるフックです。
太さ10mm以下~80mmのかもいに対応しております。
トラスコ品番
713-8250
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラウン
耐荷重(kg)
1.5
内容量
1箱(12組)
注意
※すだれをつるす用途以外はご使用ならないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668402E261
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする