ミワックス
デスクマットダブル
材質
表面 透明塩化ビニール + 発泡ポリエチレンシート(グリーン)
厚さ(mm)
1.2
色
透明、下敷き:グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1395×695
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688046
SD-147W
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください