曜日別特売

オーロラ ボウル

オーロラ ボウル - ナカヤ化学産業

軽くて丈夫で落としても割れにくい。サラダやデザートに使いやすいサイズのボウル。

用途食器材質メタクリルスチレン寸法(mm)130×130×52クリア容量(mL)410質量(g)56.4耐熱温度(℃)90内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689331K479-1
1,900
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする