ナカヤ化学産業
スクア ボウル
槌目模様のメタクリルスチレン製ボウル。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
用途
食器・ボウル
材質
メタクリルスチレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
90
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689245
K495-1
175×175×40
660
73.9
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75689261
K496-1
135×135×50
470
63.4
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689270
K497-1
100×100×60
300
43.6
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください