曜日別特売

サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 - YAMAZEN(山善)

前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター
風量切替:7段階
入タイマー:2/4/6時間
切タイマー:1/2/4時間
入切タイマー同時設定対応
上下左右自動首振り
リズム風搭載
おやすみモード搭載
ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)
ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
ACアダプタ合計出力 : 20W
本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)
メモリー機能搭載
減光機能搭載
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
リモコン付属
PD対応電源機器にて使用可能
PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能
畳数目安:20畳まで
羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型
付属品
ACアダプタ、UCB-Cケーブル
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
16(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×20×27
風量調整
○
リモコン
○
適用畳数
20畳
1時間あたりの電気代目安(円)
0.5 (50/60Hz)
左右首振
○
上下首振
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
内容量
1台
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※モバイルバッテリーにつないで運転可能ですが、商品単体で運転することはできません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YAR-TQD15E(W) 7569160775691607YAR-TQD15E(W)ホワイト
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
YAR-TQD15E(C) 7569161675691616YAR-TQD15E(C)グレージュ
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする