ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh
ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。
◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh
◇電源:5V/2A
◇定格消費電力:9.5W
◇充電ポート:USB Type-C
◇充電時間(約):3時間
◇液晶ディスプレイ搭載
◇風量:3段階
◇ペルチェ:3段階
◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)
◇使用時間(約):
[ファンのみ]
1段階:11時間
2段階:4時間30分
3段階:2時間40分
[ファン]1段階
[ペルチェ]1段階:3時間50分
[ペルチェ]2段階:3時間
[ペルチェ]3段階:2時間30分
[ファン]2段階
[ペルチェ]1段階:2時間30分
[ペルチェ]2段階:2時間
[ペルチェ]3段階:1時間50分
[ファン]3段階
[ペルチェ]1段階:1時間30分
[ペルチェ]2段階:1時間30分
[ペルチェ]3段階:1時間10分
- 用途
- 通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式
- 付属品
- 充電ケーブルType-C、取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 400
- 電源
- 5V/2A
- 定格消費電力(W)
- 9.5
- バッテリー
- 内蔵リチウムイオン電池
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 20.8×15.8×5
- 風量調整
- 3段階
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































