曜日別特売

カラフル計量スプーン(4サイズ)

カラフル計量スプーン(4サイズ) - ナカヤ化学産業

カラー別の4本セット。大さじ、中さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2が計量できる。幅広で安定して持てるので計量しやすい。

材質ポリスチレン寸法(mm)(大さじ)42×107×20、(中さじ)37×103×17、(大さじ1/2)33×99×16、(小さじ)30×96×13(1個あたり)ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン容量(mL)15・10・7.5・5+2.5質量(g)34.6耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20内容量1セット(12パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688527K491
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする