曜日別特売

袋止めクリップ180

袋止めクリップ180 - ナカヤ化学産業

お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約16cm幅の袋が使用目安です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)182×18×15クリア耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20質量(g/個)17.8内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689875K474
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする