曜日別特売

袋止めクリップ120

袋止めクリップ120 - ナカヤ化学産業袋止めクリップ120 - ナカヤ化学産業

お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約10cm幅の袋が使用目安です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)122×17×15耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20質量(g/個)10.8内容量1セット(40個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689900K507クリア
1,600
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
75689909K507-1ブラウン
1,600
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする