ナカヤ化学産業
袋止めクリップ80
お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約6cm幅の袋が使用目安です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
82×15×15
色
クリア
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
質量(g/個)
6.8
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689891
K475
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください