ナカヤ化学産業
オーロラ ステムグラス
脚の付いたメタクリルスチレン製のグラス。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をする場合があります。
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
78×78×120
色
クリア
容量(mL)
300
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
90
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689315
K486-1
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください