曜日別特売

コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン - タマハシコードレススチームアイロン - タマハシコードレススチームアイロン - タマハシコードレススチームアイロン - タマハシ

[低・中・高]3段階の温度をダイヤルで設定。生地の素材に合わせてアイロンがけを行えます。スチーム蒸気でふんわりとシワをのばせます。ドライでしっかりとシワのばし。ショットやスプレーでさらに蒸気や水分を加えられます。布すべりがよく糊がつきにくいセラミックコート。タンク内の清掃のためのクリーニング機能付。

付属品計量カップ材質ポリプロピレン、ABS、PC、アルミニウム(セラミックコート)質量(g)975電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約252×132×200電源コード(m)1.5機能ドライ・スチーム・ショットスチーム・温度調節・セルフクリーニング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695080YT-108
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする