曜日別特売

手放しOK!スティック掃除機肩掛けベルト

手放しOK!スティック掃除機肩掛けベルト - スマイルキッズ

スティック型掃除機に取り付けることで、手を放して家具を移動できたり別の作業が出来るベルトです。
伸縮ストラップが掃除機を支えることで軽く握り楽な力で掃除機をかける事が出来ます。
不安定なまま壁にかけたりスタンドまで戻ることなくスムーズな掃除を実現します。
全長約67~80cm
ストラップ部の長さ約50cm~63cm
約Φ4cmまでの太さの持ち手に対応(一部持ち手形状により適合しない場合があります)

材質ベルト:ポリエステル、ゴム部:ポリエステル・ラテックス、バックル:ポリアセタール、マジックテープ:ナイロン・ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693278ASO-102
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする