ナカヤ化学産業
抗菌ゴミ袋ホルダー
ビニール袋を挟んで吸盤で固定できるホルダーです。抗菌剤配合で衛生的にご使用いただけます。
材質
(本体)ポリプロピレン(吸盤)塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
153×154×33(1個あたり)
色
ホワイト
質量(g)
39.1
耐熱温度(℃)
(本体)120(吸盤)70
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688676
K688
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください