ナカヤ化学産業
キレのよいしょう油差し
卓上で使えるしょうゆ差しです。本体を押すことで出す量をある程度調節できます。
材質
(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
64×64×123
容量(mL)
220
耐熱温度(℃)
(本体)70(キャップ)120
耐冷温度(℃)
(本体)-30(キャップ)-20
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689805
K157-1
レッド
29.8
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689821
K157-2
ブラック
29.7
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください