曜日別特売

2口しょう油差し

2口しょう油差し - ナカヤ化学産業2口しょう油差し - ナカヤ化学産業

大はオーソドックスなサイズの注ぎ口です。小は細目のサイズで少量の使用に便利な注ぎ口です。2つの口の使い分けで食事が一層楽しくなります。醤油、ソース専用でレモン等の柑橘類に含まれるテルペンや酢、油は変質する場合あり。

材質(本体)ポリスチレン(フタ)ポリプロピレン寸法(mm)64×60×113容量(mL)160質量(g)67耐熱温度(℃)(本体)70(フタ)120耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-20内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689830K369-1レッド
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75689839K369-2ブラック
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする