曜日別特売

キレのよいソース差し

キレのよいソース差し - ナカヤ化学産業キレのよいソース差し - ナカヤ化学産業

卓上で使えるソース差しです。本体を押すことで出す量をある程度調節できます。

材質(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン寸法(mm)71×71×150容量(mL)340質量(g)35耐熱温度(℃)(本体)70(キャップ)120耐冷温度(℃)(本体)-30(キャップ)-20内容量1セット(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689857K158-1レッド
2,040
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75689866K158-2ブラック
2,040
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする