曜日別特売

しょう油差し ダイヤ

しょう油差し ダイヤ - ナカヤ化学産業

醤油切れがよく垂れにくい注ぎ口、空気穴を押さえて吐出量の調整が可能で、くびれにフィットし持ちやすい本体形状。

材質(本体)メタクリルスチレン(フタ)ポリプロピレン寸法(mm)63×59×106ブラック(4)・ブラウン(4)容量(mL)130質量(g)53.7内容ブラック×4・ブラウン×4耐熱温度(℃)(本体)90(フタ)120耐冷温度(℃)(本体)-30(フタ)-20内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689848K529
1,480
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする