ナカヤ化学産業
キャップディスペンサー
ドレッシングや調味料入れに便利なキャップ付き容器です。
材質
(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
64×64×186
容量(mL)
360
質量(g)
39.8
耐熱温度(℃)
(本体)70(キャップ)120
耐冷温度(℃)
(本体)-30(キャップ)-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689525
K343-4
オレンジ
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75689541
K343-5
グリーン
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75689550
K343-6
ネイビー
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください