ナカヤ化学産業
ドレッシングボトル
ドレッシングや調味料入れに便利なボトルです。くびれにフィットし持ちやすい形状。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
85×72×196
容量(mL)
350
質量(g)
53.3
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689681
K604
レッド(5)・ベージュ(5)
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75689690
K604-1
レッド
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75689699
K604-3
グリーン
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75689708
K604-4
ホワイト
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください