ナカヤ化学産業
ドレッシングポットミニ
ドレッシングや調味料入れに便利なミニポットです。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
73×62×153
容量(mL)
230
質量(g)
37.9
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689620
K259-1
レッド
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75689629
K259-2
グリーン
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75689638
K259-3
イエロー
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください