曜日別特売

ドレッシングボトル ミニ

ドレッシングボトル ミニ - ナカヤ化学産業ドレッシングボトル ミニ - ナカヤ化学産業ドレッシングボトル ミニ - ナカヤ化学産業ドレッシングボトル ミニ - ナカヤ化学産業

ドレッシングや調味料入れに便利なミニボトルです。くびれにフィットし持ちやすい形状。

材質ポリエチレン寸法(mm)85×72×156容量(mL)250質量(g)43.8耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689717K605レッド(5)・ベージュ(5)
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75689726K605-1レッド
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75689735K605-3グリーン
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75689751K605-4ホワイト
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする