曜日別特売

キャップディスペンサーミニ

キャップディスペンサーミニ - ナカヤ化学産業キャップディスペンサーミニ - ナカヤ化学産業キャップディスペンサーミニ - ナカヤ化学産業

ドレッシングや調味料入れに便利なキャップ付きミニ容器です。

材質(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン寸法(mm)64×64×144容量(mL)240質量(g)30耐熱温度(℃)(本体)70(キャップ)120耐冷温度(℃)(本体)-30(キャップ)-20内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689559K344-4オレンジ
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75689568K344-5グリーン
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75689577K344-6ネイビー
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする