ナカヤ化学産業
フレンチポット
ドレッシングや調味料入れに便利なボトルです。※先端に穴は空いておりませんのでカットしてお使いください
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
56×56×206
容量(mL)
350
質量(g)
38
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689647
K260-1
レッド
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75689656
K260-2
グリーン
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75689665
K260-3
イエロー
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください