ナカヤ化学産業
ふりふり塩コショウ
塩コショウその他いろいろな調味料の保存に。
材質
(本体)ポリエチレン(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
50×50×105
色
ホワイト(5)・ブラウン(5)
容量(mL)
130
質量(g)
33.7
内容
ホワイト×5・ブラウン×5
耐熱温度(℃)
(本体)70(キャップ)120
耐冷温度(℃)
(本体)-30(キャップ)-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689769
K445
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください