ナカヤ化学産業
スリムふりかけポット
スリムで置き場所に困らない、清潔感のある白いふりかけポット。フタを回すと3種類の穴が選べます。1つ穴:ふりかけ等に 3つ穴:ごま塩等に 5つ穴:調味料等に
材質
(本体)ポリスチレン(フタ)ポリプロピレン(底)ポリエチレン
寸法(mm)
58×58×132
色
ホワイト
容量(mL)
180
質量(g)
70.3
耐熱温度(℃)
(本体)70(フタ)120(底)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-20(底)-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689760
K577
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください