ナカヤ化学産業
マウスピース洗浄用ケース
部分入れ歯やリテーナー等の洗浄、すすぎ、乾燥時に便利なかご付き容器です。 ※洗浄剤は付属しておりません
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約92×92×63
色
ホワイト・ピンク・ブルー
容量(mL)
280
質量(g)
61.5
内容
ホワイト×4・ピンク×3・ブルー×3
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690268
V241
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください