曜日別特売

エレット スティック&ハンディクリーナー

エレット スティック&ハンディクリーナー - タマハシエレット スティック&ハンディクリーナー - タマハシエレット スティック&ハンディクリーナー - タマハシ

軽量で扱いやすいハンディタイプと、かがまず使えるスティックタイプ、2通りの使い方ができる2wayクリーナーです。自立式でスッキリ収納ができます。集塵方式は紙パックレスのフィルター式。ダストケースは水洗いが可能で、紙パックを使用しないので経済的。アタッチメントの使い分けでお部屋を快適にクリーニング。

付属品すきまノズル材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム質量(g)1360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×100×125(スティック時:約240×140×970)集塵容量(L)最大1.2電源コード(m)4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695055ET-08
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする