曜日別特売

ERETTO ”mono” 倒れてもこぼれにくい電気ケトル0.6L

ERETTO ”mono” 倒れてもこぼれにくい電気ケトル0.6L - タマハシ

キッチンではもちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だけ手早く沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので、無駄な電気は使いません。フタは取り外すことができるため給水やお手入れがラクに行えます。本体を持ち上げるとコードレスになるので、お湯を注ぐ際にコードが絡まったり邪魔になる心配がありません。倒れてしまっても一気にお湯がこぼれない安全設計になっています。ストレートボディがすっきりとした印象。

材質ポリプロピレン質量(g)665容量(L)0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約212×130×205電源コード(m)0.75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694967ET-114
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする