タマハシ
サスティア こぼれにくいガラス電気ケトル1.0L
本体はガラス製のため、沸き具合がよくわかる。透明なので使わないときも圧迫感がなく、生活に馴染みます。フタ部にパッキンがついており倒れても一度にこぼれる心配のない安心設計。
材質
耐熱ガラス・ポリプロピレン・ステンレス鋼
質量(g)
855
容量(L)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×130×210
電源コード(m)
1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75695019
SUS-04
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください