曜日別特売

マリ・クレール こぼれにくい電気ケトル1.0L

マリ・クレール こぼれにくい電気ケトル1.0L - タマハシマリ・クレール こぼれにくい電気ケトル1.0L - タマハシマリ・クレール こぼれにくい電気ケトル1.0L - タマハシマリ・クレール こぼれにくい電気ケトル1.0L - タマハシ

倒れてもこぼれにくいタイプのケトル。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気を使いません。お湯を注ぐときに本体はコードレスになるため、コードが絡まず安全にお湯が注げます。

材質ポリプロピレン・ステンレス鋼質量(g)660容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×145×195電源コード(m)1.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694940MC-716
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする