曜日別特売

スロークッカー1.5L

スロークッカー1.5L - タマハシスロークッカー1.5L - タマハシスロークッカー1.5L - タマハシスロークッカー1.5L - タマハシ

材料を入れたらじっくり低温調理。煮込み料理は鍋におまかせ。沸騰させない低温でじっくり煮込むから、お肉が柔らかく仕上がります。焦げ付きや煮崩れしにくいため煮込み料理に適します。電気式で火を使わないためキッチンの拘束時間が少ないのもうれしいポイントです。出来上がったお料理は「保温」に切り替えることで温かいままでいただくことができます。内鍋は陶器製。温めると冷めにくい特性が保温調理と相性が良い素材です。じっくり長く煮込むことでうま味が出るお料理に適しています。

材質ステンレス鋼、アルミニウム、陶器、強化ガラス、ポリプロピレン質量(g)約1780、(鍋)約1200容量(L)(満水)約1.5、(調理適正)約0.5~1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×210×202、(鍋)約212×193×160)電源コード(m)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695046YT-107
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする