ナカヤ化学産業
MSコップ ダイヤ
軽くて丈夫なメタクリルスチレン製のコップ。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
用途
コップ
材質
メタクリルスチレン
寸法(mm)
82×82×110
色
クリア
容量(mL)
330
質量(g)
72.8
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689236
K447-1
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください