曜日別特売

カラフルマグ

カラフルマグ - ナカヤ化学産業

色鮮やかでカラフルなマグカップです。電子レンジ、食器洗浄機・乾燥器にも対応。

用途プラスチックコップ材質ポリプロピレン寸法(mm)105×77×89容量(mL)300質量(g)52.3耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(6個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688947K376-1ピンク
1,020
669
736(税込)
5日以内出荷
75688956K376-2ブルー
1,020
669
736(税込)
5日以内出荷
75688965K376-3グリーン
1,020
669
736(税込)
5日以内出荷
75688981K376-5パープル
1,020
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする